led lenser バンドのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
119件の「led lenser バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDLENSER H8R」、「led lenser 充電器」、「ヘッドライト クリップ」などの商品も取り扱っております。
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm) 約25×630 質量(g) 18
1個
979 税込1,077
当日出荷

25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。 レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。 ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
質量(g) 55 対応機種 EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途各種ヘッドバンドの予備、交換用に。 トラスコ品番 336-1463 適合機種 H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore 材質 ナイロン 幅(mm) 25 奥行(mm) 2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷


1個
699 税込769
当日出荷

レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途滑り止め防止に。 トラスコ品番 336-1468 適合機種 H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature 材質 シリコン 幅(mm) 25 奥行(mm) 2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

HF6R Core専用の交換用ヘッドバンドです。
用途LEDヘッドライドの交換用バンド 幅(mm) 18 質量(g) 22 奥行(mm) 530 対応機種 HF6R Core
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0880 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-1954-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。 ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
バンド厚さ(mm) 1.5 バンド長(mm) 720 材質 シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0881 本体質量(g) 約282(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-25 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

材質 その他プラスチック 質量(g) 133(バッテリを含む) 材質(ケース) アルミニウム 平均演色評価数 75 機能 再充電可能:なし ヘッド径(Φmm) 28 色温度 6000~8000 防塵防水性能 IPX4 動作温度(℃) -20~40 光束(Lm) Max.120 バッテリー数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ビーム距離(m) 100 電球の種類 LED ビームタイプ スポット to 拡散 スタイル ヘッドトーチ
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番 817-9644 適合機種 GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950 セット内容 バンド×1、バックル×4 長さ(mm) 800 適合サイズ ヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

HF8R Core専用の交換用ヘッドバンドです。
用途LEDヘッドライドの交換用バンド 幅(mm) 18 質量(g) 24 奥行(mm) 700 対応機種 HF8R Core
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定! 半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない! カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
セット内容 シリコンバンド×1、バックル×4個 材質 バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HF4R Core専用の交換用ヘッドバンドです。対応機種をご確認の上ご購入ください。
用途LEDヘッドライドの交換用バンド 幅(mm) 15 質量(g) 10 奥行(mm) 630 対応機種 HF4R Core
1個
929 税込1,022
当日出荷

ヘッドバンド幅25mm用シリコンバンド
トラスコ品番 817-9640 適合機種 GTR-943H/HLX-339/HLX-449/HW-777H/HW-888H/HW-999H/HW-000X/HW-933XG/DPX-343H/DPX-433H/DPX-533H/TX-540XM/GB-33TFT/GB-43ETE/GB-77TTR セット内容 バンド×1、バックル×4 長さ(mm) 800 質量(g) 15 適合サイズ ヘッドバンド幅25mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

LED LENSERPowerbank
レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。 付属品 21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル 適合機種 H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature 材質 ポリカーボネート、ABS樹脂 幅(mm) 28 全長(mm) 103 高さ(mm) 41 質量(g) 126 保護等級 IP65 バッテリー容量(mAh) 4500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
トラスコ品番 695-9297 適合機種 MH3、MH4、MH5 幅(mm) 250 高さ(mm) 630 品名 ヘッドバンド 奥行(mm) 4 グリーン購入法 適合
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
369 税込406
3日以内出荷